Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70455 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76928180
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70455
EAN/GTIN:
     4040849704550
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen Signalen wie DVB-T und DVB-T2, Radio (UKW/ DAB / DAB+) sowie Kabelfernsehen DVB-C und DVB-C2 (analog/digital SD/digital HD). Zuverlässige Verbindung zwischen Anschlussdose und Empfangsgerät wie Fernseher/ Receiver (Sky-Empfänger) und Radio.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50728
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
66612
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
66614
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
67353
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
70313
ab € 4,76*
Zubehör
Goobay
70417
ab € 7,44*
Zubehör
Goobay
70420
ab € 6,65*
Zubehör
Goobay
70461
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 7,72*
Zubehör
Goobay
70466
ab € 8,54*
Zubehör
Goobay
70475
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.