Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3630 10 Rohrzange Grau 5 cm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3630 10 Rohrzange Grau 5 cm Chrom-Vanadium-Stahl
C.K Tools T3630 10 Rohrzange Grau 5 cm Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77386579
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3630 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Typ
Rohrzange
Handgrifffarbe
Grau
Backenbreite (max.)
50 mm
Korpusmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.