Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8451.000 Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8451.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8451.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77389743
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8451.000
EAN/GTIN:
     4028177920200
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
194700 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Sperrschloss
Ja
Ablageschienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.123,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,16*
€ 3.960,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.291,94*
€ 3.917,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.189,67*
€ 3.795,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.141,81*
€ 3.738,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.123,63*
€ 3.717,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8700160
ab € 22,06*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,48834*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 47,07*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,40*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,81*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 6,735*
Zubehör
Rittal
4696000
ab € 73,22*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,90*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,68*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
8617503
ab € 29,79*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,31*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 38,79*
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 41,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.