Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
Rittal VX 8265.000 Freistehendes Gestell Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77389777
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8265.000
EAN/GTIN:
4028177817739
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
159300 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1600 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Verteilertür
,
rittal schaltschrank ral7035
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,90*
€ 922,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,92*
€ 919,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,56*
€ 868,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,12*
€ 814,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 500 mm
Rittal
8800855
ab € 9,94*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 23,83*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 1155mm, für Breite/Tiefe 1200 mm
Rittal
4947000
ab € 9,47834*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 755mm, für Breite/Tiefe 800 mm
Rittal
4945000
ab € 45,07*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
ab € 34,00*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
ab € 33,52*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
ab € 33,13*
Zubehör
Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 1200x200x500 mm
Rittal
8600255
ab € 143,62*
Zubehör
Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt
Rittal
2493500
ab € 32,85*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm
Rittal
4116500
ab € 18,40*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rittal
4116000
ab € 19,83*
Zubehör
Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L: 1200 mm
Rittal
2426100
ab € 25,76*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
ab € 27,87*
Zubehör
Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5
Rittal
4568000
ab € 12,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen