Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8455.000 Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8455.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8455.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77389807
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8455.000
EAN/GTIN:
     4028177920170
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Paketgewicht
116300 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.987,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,84*
€ 2.567,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,34*
€ 2.548,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,57*
€ 2.456,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,60*
€ 2.406,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,46*
€ 2.365,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8700150
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,47*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,57*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,73*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,87*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 6,735*
Zubehör
Rittal
4695000
ab € 64,25*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,90*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,68*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
8617503
ab € 29,79*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,31*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 38,79*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.