Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-052-13 Industriepinzette Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77417616
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-052-13
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Gewinkelte Pinzetten
,
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Gerade Pinzette
,
ISO-Pinzette
,
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Gegenarmpinzette
,
Kreuzpinzette
,
Präzisionspinzette gekreuzt
,
Spannpinzette
,
Umkehrpinzette
,
Löt-Kreuzpinzette
,
Lötkreuzpinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
kreuzpinzette gebogen
,
kreuzpinzette
,
universalpinzette 11cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-051 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-051-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-052 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-053 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-053-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-054 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-055 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-055-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-056-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-057 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-058 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-058-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-059 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-059-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-060 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen