Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-058-13 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-058-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-058-13 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79472687
Herst.-Nr.:
     5-058-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
ANWENDUNGSBEREICH
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 9,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 9,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 7,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.