Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-054 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-054 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-054 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77418210
Herst.-Nr.:
     5-054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 9,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 9,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 7,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.