Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     107-388236
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041643
EAN/GTIN:
     0010343842236
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichtete Basis lässt Ausdrucke fotografisch anmuten und das Papier bleibt wellenfrei. Ideal für den Gebrauch mit allen Epson Tinten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.Übersicht- Weitester Farbraum steht für lebhafte Farbenreproduktion zur Verfügung- Harzbeschichtetes Papier für lebensechte Fotoabdrucke- Halbglanzoberfläche- Erweiterter 2880 dpi Druck für Ausgaben höchster Qualität- Sofort trocknend für leichte Handhabung (mit Epson Tinten)- Mit UltraChrome™ Tinte kompatibel- 265 Mikron Stärke für eine langlebige fotografische Griffigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1117.6 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
1175 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
11220 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 259,79*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 227,52*
€ 283,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 228,51*
€ 284,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 298,06*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,17*
€ 323,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 259,79*
€ 309,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 255,94*
€ 304,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 227,09*
€ 270,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 211,77*
€ 252,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 205,83*
€ 244,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,58*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.903,33*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.941,85*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.635,44*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.005,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.