Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Trust 23604 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80487890
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23604
EAN/GTIN:
     8713439236040
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sicherer Halt
Mit dem Trust Thano-Fahrzeugkopfstützenhalter für Tablets können Sie Ihr Tablet ganz einfach an der Kopfstütze befestigen. Die hochwertige universelle Halterung hält Ihr Tablet sicher fest und sorgt für die Unterhaltung der Mitfahrer auf den Rücksitzen.
Tabletlösung
Die Thano-Halterung ist mit allen Tablets mit einer Breite von bis zu 195 mm kompatibel und bietet eine Komplettlösung für die Tabletbefestigung beim Autofahren. Dank der einstellbaren Klemmbefestigung hält das Tablet sogar im Etui.
Unterhaltung im Auto
Dank der Thano-Kopfstützenhalterung für Tablets können Ihre Kinder einen Film schauen oder ein Spiel spielen, so vergeht die Zeit selbst auf langen Reisen wie im Flug. Der Betrachtungswinkel der Tablethalterung kann eingestellt werden, sodass Sie Ihr Tablet horizontal und vertikal nutzen können - ideal für alle Arten von Medien. Alle Tasten und Anschlüsse des Tablets sind leicht zugänglich und ermöglichen den vollständigen Zugriff und die uneingeschränkte Sicht auf den Bildschirm.
Einfache Befestigung
Die stabile Halterung kann in jedem Auto einfach und sicher an der Kopfstütze befestigt werden. Die gepolsterten Klemmen halten das Tablet fest und schützen gleichzeitig vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
155 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Auto-Kopfstützenhalterung
Ausrichtung
Horizontal
Ergonomie
Minimum Gerätweite
111 mm
Maximum Geräteweite
200 mm
Minimum Bildschirmgröße
7 "
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.