Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
ALUTEC INDUSTRY 92 Werkzeugkasten Metall Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80628909
Hersteller:
ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
13092
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der INDUSTRY-Serie mit 1,0 mm Wandstärke sind speziell für den robusten Dauereinsatz in Handwerk, Gewerbe und Industrie gefertigt. Für das sichere Stapeln im Lager oder beim Transport sind diese Aluminiumboxen mit robusten, witterungsbeständigen Stapelecken ausgestattet. Die praxisgerechten Größen lassen keine Wünsche offen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Scharnierdeckel
Ja
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Beste Verwendung
Auto
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
379 mm
Innere Breite
750 mm
Innere Tiefe
350 mm
Innenhöhe
350 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
alu transportbox alutec
,
werkzeugbox aluminium
,
werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 144,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Edelstahl, Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 33mm
ABUS
90RK/50
ab € 22,69*
Zubehör
Alutec 31001 Zylinderschloss
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,82*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 30mm FORMAT
Format
4317784463874
ab € 2,66*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 40mm FORMAT
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 50mm FORMAT
Format
4317784463898
ab € 5,31*
Zubehör
Zahlenschloss, 165/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
20360
ab € 6,74*
Zubehör
Zahlenschloss, 165/40 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
20361
ab € 10,32*
Zubehör
Zylindervorhangschloss 80TI/40 Schlosskörper-B.40mm Titalium versch.-schl.ABUS
ABUS
80288
ab € 7,87*
Zubehör
Zylindervorhangschloss 80TI/50 Schlosskörper-B.50mm Titalium versch.-schl.ABUS
ABUS
80290
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen