Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4510142/100 Signalkabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4510142/100 Signalkabel 100 m Blau
Lapp 4510142/100 Signalkabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     1886-M0114876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510142/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,11459*
€ 0,16059*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,121*
€ 0,169*
2 Tage
900
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1612*
€ 0,2212*
5 Tage
1958
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,24*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,373*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,16059*
€ 0,1911
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,15059*
€ 0,1792
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,14159*
€ 0,16849
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,11459*
€ 0,13636
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 16,059* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,67*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,16*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,90*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,87*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.