Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 52162 Schraubanker/Dübel 13,5 cm 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 52162 Schraubanker/Dübel 13,5 cm 25 Stück(e)
Fischer 52162 Schraubanker/Dübel 13,5 cm 25 Stück(e)
Fischer 52162 Schraubanker/Dübel 13,5 cm 25 Stück(e)
Fischer 52162 Schraubanker/Dübel 13,5 cm 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4757-1257739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gerüstdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
135 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Mindestbohrlochtiefe
145 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Nylon
Beschichtungsmaterial
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5988*
€ 0,8588*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6461*
€ 0,9261*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6444*
€ 1,0444*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7791*
€ 1,0891*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7952*
€ 1,1152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8588*
€ 1,02197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7788*
€ 0,92677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.