| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-84891051 Herst.-Nr.: BIG1.90 EAN/GTIN: 4250840502738 |
| |
|
| | |
| BIGmount ist ein universelles Befestigungssystem hergestellt in Deutschland, welches Ihnen ermöglicht, nahezu jedes Gerät überall zu befestigen. Sie können es nach Ihren Bedürfnissen mit allen Adaptermöglichkeiten zusammenstellen. Das BIGmountsystem nutzt neuentwickelte Kugelgelenke in verschiedenen Größen, die mit Verbindungselementen zu einem kompletten, sehr flexibel und robust einstellbaren Haltersystem zusammengefügt werden. Die Systeme sind bei gelockerter Feststellschraube beweglich und einfach einzustellen. Sobald die Feststellschraube angezogen ist, ist der Halter in seiner eingestellten Position fest fixiert. Um die größtmögliche Stabilität zu gewährleisten, sind die meisten Teile aus massivem Aluminium, einige aus hochfestem Kunststoff mit Glasfaseranteilen. Leicht und wetterbeständig. Die Kugeln der Gelenke sind gummiert um Erschütterungen zu dämpfen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 126 mm | | Gewicht | 185 g | Design | Handy-Gerätetyp | Grafiktablett, Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Material | Aluminium, Fiberglas, Kunststoff | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |