| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85134094 Herst.-Nr.: 998432351 EAN/GTIN: 9005382166796 |
| |
|
| | |
| Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Weitere Informationen: Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 750 mm | | Tiefe | 730 mm | | Höhe | 1640 mm | | Gewicht | 79000 g | | Paketgewicht | 85000 g | Design | Produkttyp | Reach-in | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Stahl | | Regalmaterial | Kunststoff | | Regaltragfähigkeit | 60 kg | | Wechselbare Türen | Ja | | Türanschlag | Rechts | | Türmaterial | Edelstahl | | Sperren | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | D | | Jährlicher Energieverbrauch | 753 kWh | | Energieverbrauch | 2.062 kWh/24h | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 1.5 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 40 - -40 °C | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 375 l | | Bruttokapazität Kühlschrank | 491 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 10 | | Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 10 | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 375 l | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 491 l | | Anzahl der Temperaturzonen | 1 | | Temperraturreichweite (Zone 1) | 2 - 15 °C | | Geräuschpegel | 50 dB | | Klimaklasse | Class 5 | | Kältemittelart | R 600a |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank |
| | |
| |