Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215728 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215728 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 215728 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85216371
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,92*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,97*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,88*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,53*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,98*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 96,94*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 97,18*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 337,57*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 30,02*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.