Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores M22846 Marker Pinselspitze Braun, Hellblau, Hellgrün, Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores M22846 Marker Pinselspitze Braun, Hellblau, Hellgrün, Pink, Violett
Kores M22846 Marker Pinselspitze Braun, Hellblau, Hellgrün, Pink, Violett
Kores M22846 Marker Pinselspitze Braun, Hellblau, Hellgrün, Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85517985
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M22846
EAN/GTIN:
     9023800228468
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Auch für Flipcharts geeignet, rückstandslos abwischbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun, Hellblau, Hellgrün, Pink, Violett
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
M22840
ab € 2,00*
Sonstiges
Kores
M22841
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.