Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14516 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14516 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14516 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14516 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14516 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     2813-374-145
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14516
EAN/GTIN:
     4002911145166
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 1,5 l
- Abmessungen: 24,2 x 13 x 7 cm
- inkl. Deckel aus PP-beschichteter Pappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Fassungsvermögen
1.5 l
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 11,37*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 11,70*
4 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 12,29*
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 14,47*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 12,14*
€ 16,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14512
€ 5,66*
Zubehör
PAPSTAR
14514
€ 8,76*
Zubehör
PAPSTAR
14517
€ 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.