Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 7481-01 Ft-lb, Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 7481-01 Ft-lb, Nm
Gedore 7481-01 Ft-lb, Nm
Gedore 7481-01 Ft-lb, Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1427091
EAN/GTIN:
     4002805927298
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 9x12


Technischer Vorteil/Funktion:
Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
484 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Ft-lb, Nm
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
25 - 120 Nm
Präzision
3 %
Materiallgriff
Aluminium
Zertifizierung
DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,74*
€ 469,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 30,75*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,83*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,90*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,45*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,87*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,84*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,37*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,92*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,39*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.973,81*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,21*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 19
ab € 50,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.