Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen 9 5900X Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-86261900
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000061WOF
EAN/GTIN:
730143312738
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5900X
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
Server Ersatzteil CPU
,
Server Ersatzteil Prozessor
,
Systemspezifische CPU
,
amd cpu
,
Prozessor
,
CPU
,
AMD
,
Intel
,
Dual-Core
,
Athlon
,
Quad Prozessor
,
opteron
,
celeron
,
sempron
,
pentium
,
xeon
,
turion
,
pentium 4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 200,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000252BOX
ab € 104,52*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,07*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 134,56*
Ähnlich
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD
100-100000590BOX
ab € 292,06*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.723,81*
Ähnlich
Corsair 2000D RGB AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 84,68*
Ähnlich
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 84,72*
Ähnlich
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Weiß
Corsair
CC-9011262-WW
ab € 99,80*
Ähnlich
Corsair 5000X RGB QL Edition Midi Tower Weiß
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 240,64*
Ähnlich
Corsair 7000D Airflow Full Tower Schwarz
Corsair
CC-9011218-WW
ab € 207,44*
Ähnlich
Corsair 7000D AIRFLOW Full Tower Weiß
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 210,72*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,55*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 20,96*
Ähnlich
Corsair CC-9011230-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 281,57*
Ähnlich
Corsair CL-8930002 Computer-Gehäuseteil LED-Streifen
Corsair
CL-8930002
ab € 27,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen