Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1410
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1410-71933
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000590BOX
EAN/GTIN:
730143314466
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Ernsthafte Performance für Gamer und Creators
Genießen Sie hohe Geschwindigkeit und ultimative Energieeffizienz beim Spielen und Kreieren. Dieser Prozessor ist vollständig freigeschaltet, übertaktbar und bleibt dank des mitgelieferten AMD Wraith Prism Coolers mit RGB-LED-Beleuchtung kühl und leise.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Buchse AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Box
Ja
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7900
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
amd cpu
,
Prozessor
,
CPU
,
AMD
,
Intel
,
Dual-Core
,
Athlon
,
Quad Prozessor
,
opteron
,
celeron
,
sempron
,
pentium
,
xeon
,
turion
,
pentium 4
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 294,69*
€ 314,17*
Lager 1817
2 Tage
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 314,79*
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 296,97*
€ 315,78*
Lager 2012
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,21*
€ 318,58*
Lager 820
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 301,65*
€ 321,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1410
Versand:
Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1410
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,56*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 135,19*
Ähnlich
AMD Ryzen 9 5900X Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD
100-100000061WOF
ab € 200,58*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.739,77*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,70*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,53*
Ähnlich
Corsair CL-9011124-WW Computerkühlsystemteil/-zubehör
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,30*
Ähnlich
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair
CMH64GX5M4B6400C32
ab € 251,49*
Ähnlich
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 57,82*
Ähnlich
Corsair CO-9050156-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,60*
Ähnlich
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,65*
Ähnlich
Corsair CO-9051007-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,78*
Ähnlich
Corsair CP-8920224 Internes Stromkabel
Corsair
CP-8920224
ab € 77,44*
Ähnlich
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 44,37*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 131,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen