Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 292140-13 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 292140-13 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
HAN 292140-13 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
HAN 292140-13 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87383095
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     292140-13
EAN/GTIN:
     4012473927414
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Schreibtischserie smart-Line bietet die ideale Voraussetzung für die Organisation des modernen Arbeitsplatzes. Die Schreibtischserie vereint die digitale und analoge Arbeitswelt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
229 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.