Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Rexel MC6-SL Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 60 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88726745
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020133EU
EAN/GTIN:
     5028252616959
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Secure MC6-SL Slimline Whisper-Shred™ Aktenvernichter Rexel bietet ein umfassendes Sortiment an Aktenvernichtern, die ideal für die sichere Entsorgung von persönlichen und sensiblen Informationen zu Hause sind. Der Aktenvernichter Secure MC6-SL Slimline schreddert bis zu 6 Seiten gleichzeitig über die manuelle Papierzuführung und zerkleinert das Papier in 2 x 15 mm kleine Partikel (Sicherheitsstandard P5, Mikroschnitt). Dieses Modell eignet sich perfekt für den Einsatz Zuhause oder im Home Office, arbeitet dank Whisper-Shred™ besonders leise und findet aufgrund seines kompakten Designs bequem unter jedem Schreibtisch Platz. Entwickelt für leichten bis mäßigen Gebrauch mit einem 18-Liter-Abfallbehälter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
18 l
Geräuschpegel
60 dB
Steuerung
Tasten
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Mikro-Schnitt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020128EU
ab € 83,68*
Ähnlich
Rexel
2020131EU
ab € 91,76*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 97,23*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,04*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.