Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89302619
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873A-8G
EAN/GTIN:
     4713213518823
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ V1000 Serie V1500B Quad-Core Prozessor, der mit bis zu Quad-Core / 8 Threads und Turbo Core bis zu 2,2 GHz eine großartige Systemleistung liefert. Das TS-873A verfügt über zwei 2,5GbE RJ45 Ports und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze, damit Sie flexibel 5GbE/10GbE Netzwerke einsetzen können. Zwei M.2 NVMe SSD Steckplätze für Qtier Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung. Das TS-873A unterstützt QTS und QuTS hero, so dass der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.

Leistungsstarker AMD Ryzen™ Prozessor
Das TS-873A ist mit einem AMD Ryzen™ V1000 Serie V1500 Quad-Core Prozessor mit 2,2 GHz ausgestattet und verfügt bis zu 64GB RAM (ECC-Speicher wird unterstützt*) und USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse für Geschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s. Das TS-873A bietet außerdem einen USB Typ-C Anschluss zur Unterstützung weiterer Geräte, um große Mediendateien geräteübergreifend zu übertragen, was Ihnen einen effizienteren Arbeitsablauf ermöglicht.

* Die Verwendung von ECC-Arbeitsspeicher erfordert die Entfernung des vorinstallierten Arbeitsspeichers, da Sie Arbeitsspeicher ohne ECC nicht mit Arbeitsspeicher mit ECC verwenden können.

Verwandeln Sie Ihr Netzwerk mit einem günstigen 2,5GbE Switch
Die Aufrüstung Ihres Netzwerks sollte nicht das Budget sprengen, und 2,5 GbE-Konnektivität bietet sofort spürbare Verbesserungen im Vergleich zu Standard-1 GbE. QNAP bietet 2,5GbE Switches an, die Multi-Gigabit NBASE-T™ unterstützen und die Verwendung von vorhandenen CAT5e Kabeln zur Verbindung mehrerer Computer und NAS ermöglichen. Sie unterstützen Unternehmen bei der Implementierung von schnellen, sicheren und skalierbaren Netzwerkumgebungen, ohne das Budget zu sprengen.

Wechsel des Betriebssystems für optimale Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Das TS-873A unterstützt auch QuTS hero - das ZFS-basierte NAS-Betriebssystem von QNAP. QuTS hero bietet durchgängige Datenintegrität, Datenreduzierung (Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) und vieles mehr und nutzt zusätzliche Systemressourcen, um eine optimale Umgebung für den Schutz von geschäftlichen Daten zu gewährleisten.

Leistungsvorteile durch M.2 SSD-Caching erzielen
Das TS-873A verfügt über 2 M.2 NVMe SSD Steckplätze, damit Sie SSD-Caching oder Qtier Auto-Tiering Technologie nutzen können

Verbesserung der Zugriffsgeschwindigkeit auf zufällige Daten mit einem SSD-Cache
SSD-Caches beschleunigen die IOPS-Leistung und reduzieren die Latenzzeiten für Speicher Volumes. Sie sind perfekt für IOPS-intensive Anwendungen (einschließlich Datenbanken und Virtualisierung) geeignet und können die allgemeinen Arbeitsabläufe erheblich verbessern.

Maximieren Sie den Wert von SSDs mit Qtier Technologie
Die Qtier™ Technologie ermöglicht dem TS-873A ein Auto-Tiering, das dabei hilft, die Speichereffizienz kontinuierlich zu optimieren, indem Daten basierend auf der Zugriffshäufigkeit der Daten automatisch zwischen M.2 SSDs, 2,5-Zoll-SSDs und HDDs mit hoher Kapazität verschoben werden. Qtier™ 2.0 bietet IO-Awareness, das SSD-Tiered Speicher mit einem Cache-ähnlichen reservierten Speicherplatz für Burst-I/Os in Echtzeit ausstattet und so die Vorteile von SSDs maximiert.

Upgrade auf 10GbE und reichlich Kapazität mit PCIe-Erweiterung
Das TS-873A verfügt über zwei PCIe Gen 3 x4 Steckplätze für verschiedene Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials.

Einfache und sichere Dateiverwaltung
File Station ermöglicht die direkte Verwaltung von Dateien, die auf dem TS-873A und in der Cloud gespeichert sind. Benutzer können ganz einfach Dateien von ihrem PC hochladen, Dateien zwischen Ordnern ziehen/ablegen, Dateien umbenennen/löschen und Datei- und Ordnerrechte konfigurieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Microsoft Office Online kann auch verwendet werden, um Microsoft Office Dokumente, die auf dem TS-873A gespeichert sind, direkt anzuzeigen/zu bearbeiten. Vertrauliche/Sensible Daten können verschlüsselt werden, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Installieren Sie eine Grafikkarte für GPU-beschleunigtes Rechnen
Grafikkarten sind für grafische Berechnungen und Transformationen optimiert, erfordern jedoch erheblich mehr Strom als andere Hardware. Das TS-873A verfügt über PCIe-Steckplätze zur Unterstützung von High-Profile Grafikkarten, die keine Stromkabel benötigen, z.B. NVIDIA® GeForce® GTX1650 Grafikkarten, um die Leistung von Anwendungen wie Videobearbeitung, 4K UHD-Transkodierung, Bildbearbeitung in QTS und Leistung von virtuellen Maschinen über GPU-Passthrough zu steigern.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation einer QNAP 16Gb Fibre Channel Karte (QXP-16G2FC 16Gb) im TS-873A können Sie mit der iSCSI & Fibre Channel App ein Fibre Channel Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

High-Speed 2,5GbE VM Sicherungslösung
Mit Hyper Data Protector wird das TS-873A zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM-Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung. Durch die 2,5GbE Konnektivität werden die Sicherungs- und Wiederherstellungszeiten erheblich verkürzt, was eine kostengünstige Lösung für die Notfallwiederherstellung darstellt.

QNAP Sicherungs- & Datenschutzlösungen: Komplette Apps & Dienstprogramme auf Knopfdruck
QNAP bietet umfassende Lösungen für nahezu alle Datenschutzanforderungen. Entdecken Sie eine Reihe von Apps/Dienstprogrammen, die Sie bei der Sicherung verschiedener Quellen unterstützen, darunter:

- Boxafe – Google Workspace (G Suite) /Microsoft 365 SaaS Backup
- Hyper Data Protector – VMware vSphere/Microsoft Hyper-V VM Backup
- Hybrid Backup Sync – QNAP NAS/Dateiserver/macOS Backup
- NetBak Replicator – Windows Backup
- Snapshot – QNAP NAS Schutz/Backup

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-873A Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Erweiterungsgehäuse anschließen
Schließen Sie zwei TR-004 RAID Erweiterungsgehäuse oder ein 8-Bay TL-D800C USB 3.2 Gen 2 JBOD oder ein 8-Bay TL-D800S SATA 6 Gb/s JBOD an und verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um die NAS Kapazitätserweiterung einfach zu handhaben.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

Mehr Produktivitätsanwendungen

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug zum schnellen Auffinden bestimmter Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen.

Boxafe
Sichern/Synchronisieren Sie Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf dem TS-873A, um Cloud-Daten des Unternehmens zu sichern.

QuMagie
Eine KI-gesteuerte Fotoverwaltungsanwendung, welche die automatische Fotokategorisierung mit KI-Alben, iOS® Live Photo-Anzeige und ein leistungsstarkes Suchwerkzeug für eine ultimative Lösung zur Verwaltung und Freigabe von Fotos unterstützt.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54.067 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
25.668 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
25.668 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329.3 mm
Tiefe
280.8 mm
Höhe
188.2 mm
Gewicht
6760 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Gleichzeitige Verbindungen
2000
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
23 dB
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Fernbedienung
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
V1500B
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der installierten Systemlaufwerke
1
System-Laufwerkskapazität
5 GB
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,26*
€ 1.147,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,50*
€ 1.141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,52*
€ 1.123,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,94*
€ 1.103,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,83*
€ 1.071,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 273,09*
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 89,93*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 142,69*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,38*
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.073,08*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,28*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 89,26*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,10*
Zubehör
Intel
X550T2G1P5
ab € 159,91*
Zubehör
QNAP
QM2-2S-220A
ab € 68,63*
Zubehör
QNAP
RAM-16GDR4T0-SO-2666
ab € 184,33*
Zubehör
QNAP
RAM-8GDR4T0-SO-2666
ab € 144,81*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 80,94*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 464,80*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 471,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.