Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFec 3501 I47 Getränkekühler 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFec 3501 I47 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501 I47 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501 I47 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501 I47 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89426202
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     90659451
EAN/GTIN:
     9005382252116
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
1708 mm
Gewicht
101500 g
Paketgewicht
107500 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
367.15 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2 A
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
327 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Sonstige Funktionen
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
327 l
Geräuschpegel
50 dB
Höchste Umgebungstemperatur
40 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,64*
€ 1.209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,81*
€ 1.129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,23*
€ 1.091,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.