| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89451342 Herst.-Nr.: 535584 EAN/GTIN: 7320285355842 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | USB | | DC Spannungsrange | 12 V | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Kompatibilität | Apple iPad Mini 2 (A1489, A1490, A1491) Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600) Apple iPad Mini Retina |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |