Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Liebherr FKUv 1660 Premium Tiefkühltruhe Reach-in Freistehend C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89658974
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994726051
EAN/GTIN:
     9005382253533
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Stahl
Sonstige Funktionen
Nutzinhalt Gesamteinheit
130 l
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Geräuschpegel
45 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
224.84 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
37000 g
Paketgewicht
40000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,96*
€ 931,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,56*
€ 913,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,62*
€ 883,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,71*
€ 813,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.