Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 75TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91127272
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75TR3DJ-B.AEUQ
EAN/GTIN:
     8806091331991
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
330 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1950 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
1266 mm
Paketgewicht
85000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1709 mm
Höhe
1020 mm
Tiefe
86 mm
Gewicht
53000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.090,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,45*
€ 2.560,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,95*
€ 2.550,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,01*
€ 2.504,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,65*
€ 2.487,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.