Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren STH 15 T Industrielle Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren STH 15 T Industrielle Heizlüfter
Helios Ventilatoren STH 15 T Industrielle Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91306669
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     2523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Heizlüfter mit Timer 3 PH., 400 V, 15 KW Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funkstörfrei, Berührungsschutz nach DIN EN 60335. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/3, Heizung 2/3 und Heizung 1/1. Timerfunktion bis 24 Stunden im voraus. Anschluß über CEE-Kupplung (32A)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Industrielle Heizlüfter
Heizleistung
15000 W
Platzierung
Tragbar
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Luftstrom
1300 m³/h
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
35 °C
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Steuerung
Drehregler
Zertifizierung
EN 60335
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
15500 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,09*
€ 1.191,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,16*
€ 1.190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,81*
€ 1.107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,63*
€ 1.076,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,82*
€ 1.055,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.