Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone-Kabel
>
Lightning Kabel
>
Artikel
Tripp Lite M102-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-92034800
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
M102-01M-WH
EAN/GTIN:
0037332260864
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260861
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.7 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Lightning-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
usb kabel c stecker auf c stecker 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-001-GY-MAX Hochleistungsfähiges USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 0,31 m
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,15*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-WH USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, weiß, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,30*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-HD Hochleistungsfähiges USB-A zu Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Stecker/Stecker, USB 2.0, 3,05 m
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,33*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Schwarz, Stecker/Stecker, 0,25 m
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 97,62*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,26*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-006-S-LB Lightning-Kabel 1,83 m Blau
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,49*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite
M100AB-02M-WH
ab € 15,69*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-03M-WH Lightning-Kabel 3 m Weiß
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,83*
Zubehör
Tripp Lite M101-006-LMC-BK Universal USB-A auf Lightning, USB-Micro-B- und USB-C-Sync-/Ladekabel (M/3xM), MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,60*
Zubehör
Tripp Lite M101AB-004-LMCW Handykabel Weiß 1,2 m USB A USB-C/micro-USB B/Lightning
Tripp Lite
M101AB-004-LMCW
ab € 14,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen