Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Bosch BWA-1 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92247530
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 001 291
EAN/GTIN:
     4062321283001
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sensor- & Alarmsystem
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
100 m
Warnung Dezibel
75 dB
Funkfrequenz
2400 MHz
Akustische Signale
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
52.75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR03 / Micro / AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 001 300
ab € 33,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.