Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Bosch 2 608 900 012 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     4012-1300430
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 012
EAN/GTIN:
     4059952530642
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
EXPERT METALMAX MIT HERAUSRAGENDER LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden. Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt. Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten. Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden. Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Edelstahl, Stahl
Material
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt 20mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 14,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 14,41*
3 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,20*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 15,28*
1 Tag
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,80*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,74*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,96*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,92*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 199,57*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 138,50*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 235,27*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,85*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,11*
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 70,96*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 98,61*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 108,59*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 134,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.