Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 30488 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 30488 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Weiß
Ugreen 30488 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93785087
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     30488
EAN/GTIN:
     6957303834884
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
363 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Silikon
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Kompatibilität
iPhone X / XR / XS / XS Max / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5 / 5c / SE / 4, etc. Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S9 / S9+ / S8 / S8 Plus / Note 9 / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge / A7 / A5 / A3 / J7 / J5 / J3 / Grand Prime etc. Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 9 / Mate 8 / P30 / P30 Pro / P30 Lite / P20 / P20 Lite / P20 Pro / P10 / P10 Plus / P10 Lite / P9 / P9 Plus / P9 Lite / P8 / P8 Lite / P smart / Nova 5 / Novs 5i / Nova 5 Pro / Honor 10 / Honor 9 / Honor 8 / Honor 7 / Y5 / Y6 / Nova 3 etc. Xiomi Mi 9 / Mi 8 / Mi Band 3 / Mi A2 / Mi A1 / Pocophone F1, Redmi K20 / K20 Pro / 7 / 7A / 6 / 6A / 5 / 5A / 4 / 4A, Redmi Note 8 / Note 7 / Note 7 Pro / Note 6 / Note 6 Pro / Note 5 / Note 4 Sony Xperia XZ / XZ1 / XZ2 / XZ3 / XZ Premium / XA / XA1 / XA2 / XA1 Ultra / XA2 Plus / Z5 / Z3 / Z2 / Z1 / Z5 compact / Z3 Compact, etc HTC U12+ / U11 / 10, Desire 820 / 626 / 628 / 816 / 650 / 530 / 630 / 830, One M9 / M8 / M7 / X10 / X9 / E9 / E8, etc. LG V30 / V20 / G6 / G5 / G4 / G3 / K10 / K8 / K4 etc. Microsoft Lumia 950 / 950 XL / 735 / 650 / 635 / 535 / 550 etc. OnePlus 7 / 7 Pro / 6 / 6T / 5 / 5T / 3 / 3T / 2, etc. Nokia 7.1 / 3.1 / 3310 / 8810 / Lumia ; Google Pixel 3 / 3A / 3A XL / 3XL / 2XL / XL / 2
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Minimum Bildschirmgröße
4 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.