Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Dörr ST-1155 Passive Halterung E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94003720
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Verwendung von Smartphones und Tablets zu Hause, im Büro, in der Schule oder Uni gehört schon lange zu unserem Alltag. Ob beim Streamen von Filmen, bei Videokonferenzen, beim Homeschooling, bei Webinaren oder FaceTime Chats ist es besonders wichtig, dass das Smartphone oder Tablet passend positioniert ist. Mit dem DÖRR Smartphone & Tablet Halter ST-1155 bringen Sie Ihre mobilen Geräte in die optimale Position, haben Ihre Hände frei und können es sich bequem machen. Die universelle Halterung ist für Smartphones und Tablets, iPhones und iPads, Phablets und E-Book Reader bis zu einer Größe von 11 Zoll geeignet. Ihre Geräte können hochkant oder quer im Ständer platziert werden. Der Winkel des Aufstellers lässt sich stufenlos einstellen, so dass Sie immer eine optimale Sicht auf das Display haben. Keine Verrenkungen mehr oder stundenlanges Halten Ihres Geräts! Gummierte Pads an der Unter- und Oberseite des Halters, sowie in der Ablagemulde sorgen nicht nur für einen rutschfesten Halt, sondern schützen beim Verschieben der Halterung Ihr Gerät und Ihr Mobiliar vor Kratzern. Der DÖRR Smartphone/Tablet Halter ST-1155 ist aus robustem und hochwertigem Aluminium. Die Metallic-Oberfläche und das schlanke Design verpassen der Halterung einen modernen und edlen Look. Für den Transport und zum Verstauen kann der Halter superflach und platzsparend zusammengeklappt werden. So passt er in jede Tasche und kann auch auf Bus-, Bahn- oder Flugreise mitgenommen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
88 g
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Grafiktablett, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.