Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
SLV Numinos Dl S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-94048381
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1003812
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
160 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
730 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004067
ab € 33,74*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004058
ab € 10,78*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004055
ab € 16,93*
Zubehör
SLV Numinos S
SLV
1004786
ab € 1,89*
Zubehör
SLV Numinos S
SLV
1004789
ab € 3,47*
Zubehör
SLV Numinos S
SLV
1004788
ab € 2,22*
Zubehör
SLV Numinos S
SLV
1004787
ab € 2,24*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006135
ab € 7,52*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006136
ab € 7,56*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006137
ab € 7,55*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006138
ab € 7,54*
Zubehör
LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
SLV
1006458
€ 54,00*
Zubehör
LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
SLV
1006458
ab € 37,25*
Zubehör
RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
SLV
1006454
€ 77,40*
Zubehör
RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
SLV
1006454
ab € 54,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen