Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C
ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C
ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C
ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C
ScanDomestic SC 81 BE Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 60 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94376726
Hersteller:
     ScanDomestic
Herst.-Nr.:
     SC 81 BE
EAN/GTIN:
     5704704014824
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
29000 g
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
1030 mm
Paketgewicht
31000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Regalmaterial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
274 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
120 W
Energieverbrauch
0.75 kWh/24h
Stromstärke
0.85 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Lampentyp
LED
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
60 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
84 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Geräuschpegel
50 dB
Klimaklasse
ST
Kühlsystem
Statisch
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,60*
€ 1.146,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,17*
€ 1.135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,72*
€ 1.094,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,89*
€ 1.068,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,07*
€ 1.043,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.