Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H23 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96597355
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456313
EAN/GTIN:
     4252011900268
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
760 g
Zusammengeklappte Höhe
267 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Gummi
Gerätemontagetyp
Nein
Faltbar
Ja
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
140 mm
Maximum Geräteweite
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.