Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MTS-100 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MTS-100 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau, Titan
Inter-Tech MTS-100 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau, Titan
Inter-Tech MTS-100 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau, Titan
Inter-Tech MTS-100 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96666227
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885579
EAN/GTIN:
     4260455647670
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
MTS-100 – hochwertige Mobiltelefon- und Tablethalterung Die faltbare Halterung MTS-100 bietet allen Mobiltelefonen und Tablets, bis zu einer Größe von 12" und 800g, einen sicheren Stand und lässt sich in 7 Winkeln von 10°-60° neigen. Eine Höhenverstellung ist problemlos in 10 Stufen, durch einfaches Schieben, möglich. Gefertigt aus Aluminium in der Farbe Titan-Grau sieht sie nicht nur zeitlos und äußerst hochwertig aus, sie verhindert auch das Verrutschen des Endgeräts durch die hochwertige non-slip Auflage und der vier integrierten, rutschfesten Standfüße.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Paketgewicht
135 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
115 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Grau, Titan
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Lean-on
Faltbar
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
10 - 60 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.