Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96724399
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
765861-44
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weite Passform, Extra Senkel beiliegend
MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 765841Für breite Füße: Artikel-Nr. 765861Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 765881
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
elten sicherheitsstiefel s3 größe44
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,04*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Hey Impra Shoe-Fresh, Schuhspray zur Beseitigung von Gerüchen, Inhalt: 100
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.43-46 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
Hey Impra Active Polish 75 ml Schuhpflegemittel schwarz
ELTEN
ab € 5,74*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 44 - Größe: 44
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 44 - Größe: 44
ELTEN
204080-44
ab € 5,94*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 44 - Größe: 44
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
Zubehör
Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen