| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96804635 Herst.-Nr.: 712209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Ausgangsspannung | 10 - 30 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 271 mm | | Tiefe | 57 mm | | Höhe | 220 mm | | Gewicht | 579 g | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto/Innenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS | | Gerätemontagetyp | Clip-Montage | | Ausrichtung | Horizontal | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Drehungswinkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, brodit handyhalter aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |