Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Liebherr FKDv 4523 PremiumPlus Getränkekühler 422 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96967013
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994866451
EAN/GTIN:
     9005382264751
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Kunststoff-Innenbehälter
Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter wird aus einem Stück gefertigt und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich. Der Innenbehälter besteht aus Polystyrol, ein vollständig recyclebarer, stabiler und langlebiger Kunststoff, und ist somit aus umweltpolitischer Hinsicht unbedenklich.

Variable Ablageroste
Die Ablageroste sind höhenverstellbar und erlauben so eine variable Gestaltung des Innenraums. Dadurch können Flaschen in allen Größen sowohl stehend als auch liegend eingelagert werden. Mit einer Belastbarkeit zwischen 30 und 50 kg sind die Ablageflächen sehr stabil und auch für große Mengen geeignet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
696 mm
Höhe
2027 mm
Gewicht
85600 g
Paketgewicht
93000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Aluminium
Regalmaterial
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
687.3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Kühlschrank
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
422 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
441 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 10 °C
Geräuschpegel
52 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Höchste Umgebungstemperatur
32 °C
Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lagerung von Lebensmitteln
5 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,39*
€ 1.474,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,71*
€ 1.459,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,69*
€ 1.408,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,84*
€ 1.379,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,74*
€ 1.351,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.