Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎A.404J1 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎A.404J1 1 Stück(e)
Facom ‎A.404J1 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167166
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     A.404J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C4QWO
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
508 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.