Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HM20 10 Kühlschrankmagnet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken HM20 10 Kühlschrankmagnet Schwarz
Franken HM20 10 Kühlschrankmagnet Schwarz
Franken HM20 10 Kühlschrankmagnet Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-152042890
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Gewicht
58 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13390
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,075*
€ 0,1387*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,47*
2 Tage
341
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,57*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95524-20922
ab € 0,39*
Ähnlich
magnetoplan
1664512
ab € 1,60*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.