Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 3501 Perfection 250 l 207 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97482226
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998415651
EAN/GTIN:
     9005382239650
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
58000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
1720 mm
Paketgewicht
63000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Material innen
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Stahl
Sperren
Ja
Steuerungsposition
Extern
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
351.57 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2 A
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
327 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
327 l
Kapazität an Flaschen
207 Flasche(n)
Kannenkapazität
0.5 Dose(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 15 °C
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
50 dB
Klimaklasse
Klasse 3
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Höchste Umgebungstemperatur
40 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,36*
€ 1.073,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,66*
€ 1.065,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,90*
€ 1.028,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,62*
€ 1.002,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,74*
€ 971,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.