Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4001 Perfection 286 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97482230
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993488651
EAN/GTIN:
     9005382239636
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1884 mm
Gewicht
65000 g
Paketgewicht
68000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Material innen
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
45 kg
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Stahl
Sperren
Ja
Steuerungsposition
Extern
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
374.23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
Bruttokapazität Kühlschrank
377 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
5
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
377 l
Kapazität an Flaschen
253 Flasche(n)
Kannenkapazität
0.5 Dose(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 15 °C
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
50 dB
Klimaklasse
Klasse 3
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Höchste Umgebungstemperatur
40 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,43*
€ 1.148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,39*
€ 1.141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,31*
€ 1.103,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,42*
€ 1.078,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,00*
€ 1.050,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.