Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Liebherr MRFvg 4011 Perfection Vitrinenkühlschrank 246 l 253 Flasche(n) 0,5 Dose(n) Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97482231
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998409451
EAN/GTIN:
     9005382232293
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Schließautomatik
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
1920 mm
Paketgewicht
86000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Material innen
Kunststoff
Regalmaterial
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Sperren
Ja
Steuerungsposition
Extern
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
433 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
Bruttokapazität Kühlschrank
400 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
246 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
400 l
Kapazität an Flaschen
253 Flasche(n)
Kannenkapazität
0.5 Dose(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 15 °C
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,92*
€ 1.439,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,50*
€ 1.429,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,26*
€ 1.349,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,46*
€ 1.323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.