Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     752-733000
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000147BOX
EAN/GTIN:
     730143313940
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667,2933,3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4600G
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Kompatible chipsets
AMD B350, AMD X370, AMD X470
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1900 MHz
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,10*
€ 98,42*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 85,11*
€ 103,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,39*
€ 104,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 87,56*
€ 106,36*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 93,25*
€ 113,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.