Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160502 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 4160502 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4160502 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-X79370
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
450 V
Betriebsspannung (min)
750 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
14.6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 65,71*
€ 86,52*
1 Tag
4
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 49,32*
€ 86,53*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 136,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,78*
€ 142,25*
6 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 201,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,52*
€ 102,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,24*
€ 100,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,41*
€ 99,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,29*
€ 93,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,86*
€ 86,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,71*
€ 78,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6571* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,90*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,31*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,80*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,75*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.