Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99267280
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KRE-VO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
ASIN
B075KLVFFX
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 247,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRS20-12
ab € 106,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
S10-ST
ab € 17,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25SB
ab € 19,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.