Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-388215
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041743
EAN/GTIN:
0103438485972
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichtete Basis lässt Ausdrucke fotografisch anmuten und das Papier bleibt wellenfrei. Ideal für den Gebrauch mit allen Epson Tinten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.Übersicht- Weitester Farbraum steht für lebhafte Farbenreproduktion zur Verfügung- Harzbeschichtetes Papier für lebensechte Fotoabdrucke- Halbglanzoberfläche- Erweiterter 2880 dpi Druck für Ausgaben höchster Qualität- Sofort trocknend für leichte Handhabung (mit Epson Tinten)- Mit UltraChrome™ Tinte kompatibel- 265 Mikron Stärke für eine langlebige fotografische Griffigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
406.4 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10000CF, Epson Stylus Pro 9500, Epson Stylus Pro 7500, Epson Stylus Pro 4000 - 17, Epson Stylus Pro 4800 - 17" A2, Epson Stylus Pro 4400 - 17" A2, Epson Stylus Pro 7800 - 24" A1, Epson Stylus Pro 9800 - 44" A0, Stylus Pro 11880 - 64", Epson Stylus Pro 9880 - 44" B0+, Epson Stylus Pro 7880 - 24" A1, Epson Stylus Pro 4880 - 17" A2, Epson Stylus Pro 4450 - 17" A2, Stylus Pro 9900 - 44", Stylus Pro 7900 - 24", Epson Stylus Pro 9700 - 44" B0+, Epson Stylus Pro 7700 - 24" A1, Stylus Pro WT7900 - 24" A1, Stylus Pro 4900 - 17", Stylus Pro 9890 - 44", Stylus Pro 7890 - 24", SureColor T3000 - 24", SureColor T5000 - 36", SureColor T7000 - 44", SureColor T5200D - 36", SureColor T7200D - 44", SureColor T3200 - 24", SureColor T5200 - 36", SureColor T7200 - 44", SureColor P10070 - 44", SureColor P20070 - 64", SureColor P800, Epson SureColor P7070 - 24", SureColor P9070 - 44", SureColor P6070 - 24", SureColor P8070 - 44", SureColor P5070 - 17", SureColor P7560 – 24”, SureColor P9560 – 44”, Epson Stylus Pro 10600CF, Epson Stylus Pro 10600UC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
5140 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
epson semigloss fotopapier
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier 250g
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 108,66*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 83,02*
€ 110,91*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 116,63*
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 89,15*
€ 118,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,66*
€ 129,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,58*
€ 128,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,80*
€ 121,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,50*
€ 113,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,53*
€ 97,02
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 STD Spectro
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.024,23*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 Violet Spectro
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.013,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson SureColor SC-P900 Mirage Bundling
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,84*
Zubehör
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,74*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen